Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC
Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC
CINTA AISLANTE NEGRA 18MMX20MX0.13MM
Nº de art.
0985182001
EAN 4056807704012
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones de cinta aislante, y cuenta con calificación de resistencia al fuego UL 510.
Pirorretardante (UL 510)
Resistencia al calor y al frío
Excelente adherencia
Buen rendimiento dieléctrico
Resistencia al calor y al frío
Excelente adherencia
Buen rendimiento dieléctrico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara su uso como aislamiento eléctrico en juntas y empalmes en hilos y cables, uniones, refuerzos y agrupamientos. También se utiliza ampliamente para la protección del aislamiento y el bobinado de equipos eléctricos
InstruccionesLa superficie debe estar limpia y sin restos de polvo o grasa.
Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de la cinta para mantener todo su rendimiento de adherencia.
El adhesivo sensible a la presión debe aplicarse con una presión máxima para alcanzar el máximo nivel.
El nivel indicado de rendimiento se alcanzará después de un período de unión de 24 horas a 23 ℃
Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de la cinta para mantener todo su rendimiento de adherencia.
El adhesivo sensible a la presión debe aplicarse con una presión máxima para alcanzar el máximo nivel.
El nivel indicado de rendimiento se alcanzará después de un período de unión de 24 horas a 23 ℃
Base química | Cloruro de polivinilo |
Color | Negro |
Anchura | 18 mm |
Longitud | 20 m |
Grosor | 0,13 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 0 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 90 °C |